Verktøyholdere/verktøykroker, list
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Materiale | Overflate | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0962645738961 1
|
List for 6 stk. 3/8 piper L=162mm
|
Lengde
162 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Elforsinket, gulpassivert. Standard SYF 2000 utgave 3
|
Produktvekt (per element)
78 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0962645739961 1
|
List for 5 stk. 1/2 piper L=150mm
|
Lengde
150 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Elforsinket, gulpassivert. Standard SYF 2000 utgave 3
|
Produktvekt (per element)
78 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0962645740961 1
|
List for 8 stk. 1/2 piper L=245mm
|
Lengde
245 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Elforsinket, gulpassivert. Standard SYF 2000 utgave 3
|
Produktvekt (per element)
124 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|