Verktøykrok / verktøyholder enkel rett
- For alle typer oppheng på verktøyvogner og ORSY bilinnredning
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Krokdiameter | Grunnplatebredde | Grunnplatehøyde | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0960050110961 5
|
Verktøykrok rett L=50mm 4kt.hull 10x10mm
|
Lengde
50 mm
|
Krokdiameter
6 mm
|
Grunnplatebredde
20 mm
|
Grunnplatehøyde
60 mm
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Produktvekt (per element)
28.200 g
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
0960050111961 5
|
Verktøykrok rett L=75mm 4kt.hull 10x10mm
|
Lengde
75 mm
|
Krokdiameter
6 mm
|
Grunnplatebredde
20 mm
|
Grunnplatehøyde
60 mm
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Produktvekt (per element)
34.800 g
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
0960050112961 5
|
Verktøykrok rett L=100mm 4kt.hull 10x10
|
Lengde
100 mm
|
Krokdiameter
6 mm
|
Grunnplatebredde
20 mm
|
Grunnplatehøyde
60 mm
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Produktvekt (per element)
42.000 g
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|