Verktøyoppheng ringform Ø=50 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Krokdiameter | Diameter | Materiale | Overflate | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0962645810961 5
|
Verktøykrok ringform D=50mm Ø=6mm
|
Krokdiameter
6 mm
|
Diameter
50 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Elforsinket, gulpassivert. Standard SYF 2000 utgave 3
|
Produktvekt (per element)
89.6 g
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|