Verktøyvogn C8 rød systemstørrelse 4
- Toolsystem innlegg str. 4 i bredden i skuffene
- Rød vogn (RAL 3020) med svarte skuffer
- Rullesperrede skuffer med sentrallås og innfellbar nøkkel
- Veltesikret vogn, med uttrekkssperre for hver skuff
- Teleskopskinner med kulelager og hurtigutløser for demontering av skuff
- Innvendige skuffemål 480 x 340 mm
- Skuffdybde 7 skuffer a 65mm og 1 skuff a 140 mm
- Maks. skuffebelastning 40 kg, maks vognbelastning 300 kg
- Utvendige mål L=650 +håndtak 65 x B=430 +hjulaksel 95 x H=945mm
- 10x10mm 4-kt. hull i endeplatene for festing av kroker osv.
- Alle hjørner er beskyttet med gummilister
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0962616804961 1
|
Låsesylinder med 2 nøkler for C-serie
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0960050110961 5
|
Verktøykrok rett L=50mm 4kt.hull 10x10mm
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0962611024061 1
|
Låsesylinder med 2 nøkler for M7 + M4
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0960050111961 5
|
Verktøykrok rett L=75mm 4kt.hull 10x10mm
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0960050112961 5
|
Verktøykrok rett L=100mm 4kt.hull 10x10
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0962616009961 1
|
Sidehylle for spraybokser for C og WE
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0960050120961 5
|
Verktøykrok dobbel R L=50mm 4-kt.hull 10
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0960050121961 5
|
Verktøykrok dobbel R L=75mm 4-kt.hull 10
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0960050122961 5
|
Verktøykrok dobbel R L100mm 4-kt.hull 10
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0960050131961 5
|
Verktøyklemme Ø19mm f.4-kt.hull 10x10mm
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0960050130961 5
|
Verktøyklemme Ø13mm f.4-kt.hull 10x10mm
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0962616804961 1
|
Låsesylinder med 2 nøkler for C-serie
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0960050110961 5
|
Verktøykrok rett L=50mm 4kt.hull 10x10mm
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0962611024061 1
|
Låsesylinder med 2 nøkler for M7 + M4
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0960050111961 5
|
Verktøykrok rett L=75mm 4kt.hull 10x10mm
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0960050112961 5
|
Verktøykrok rett L=100mm 4kt.hull 10x10
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0962616009961 1
|
Sidehylle for spraybokser for C og WE
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0960050120961 5
|
Verktøykrok dobbel R L=50mm 4-kt.hull 10
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0960050121961 5
|
Verktøykrok dobbel R L=75mm 4-kt.hull 10
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0960050122961 5
|
Verktøykrok dobbel R L100mm 4-kt.hull 10
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0960050131961 5
|
Verktøyklemme Ø19mm f.4-kt.hull 10x10mm
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0960050130961 5
|
Verktøyklemme Ø13mm f.4-kt.hull 10x10mm
|
Forp/Min.best.
5
|