Verktøyvogn WE7 sølvgrå lav systemstørrelse 8.4 pluss
- Verktøyvognen leveres tom, uten verktøy
- Med plass til 1 stk. Toolsystem innlegg str. 8.4, pluss utfyllingsinnlegg på siden og i bakkant i hver skuff
- Lav modell, blant annet egnet for plassering under standard arbeidsbenk og verkstedutstyrinnredning
- 4 svingbare hjul, 2 med lås
- Sentralt låsesystem
- Maks. skuffebelastning 35 kg, vognbelastning 500 kg
- Utvendige mål: L=676 (med håndtak=758) x B=450 x H=857 mm
- Innvendige skuffemål 568 x 402 mm
- Øvre skuffer er 62 mm høye, nedre skuffer er 135 mm høye
- Sølvgrå vogn i RAL 9006 med gråsvarte skuffer RAL 9011
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0960050110961 5
|
Verktøykrok rett L=50mm 4kt.hull 10x10mm
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0960050111961 5
|
Verktøykrok rett L=75mm 4kt.hull 10x10mm
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0960050112961 5
|
Verktøykrok rett L=100mm 4kt.hull 10x10
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0960050120961 5
|
Verktøykrok dobbel R L=50mm 4-kt.hull 10
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0960050121961 5
|
Verktøykrok dobbel R L=75mm 4-kt.hull 10
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0960050122961 5
|
Verktøykrok dobbel R L100mm 4-kt.hull 10
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0960050130961 5
|
Verktøyklemme Ø13mm f.4-kt.hull 10x10mm
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0960050131961 5
|
Verktøyklemme Ø19mm f.4-kt.hull 10x10mm
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0962616009961 1
|
Sidehylle for spraybokser for C og WE
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0962635034090 1
|
Låsesylinder med 2 nøkler for WE-serie
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0962635021090 1
|
Skinner 1 par for skuff WE-verktøyvogn
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0962635085961 10
|
Fjær for skuffehåndtak for WE-serien
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0962635015090 1
|
Antisklimatte på rull f. vogn 4020x465mm
|
Forp/Min.best.
1
|