Verktøyvogn WE7X rød stål Systemstørrelse 8.8
- Verktøyvognen leveres tom, uten verktøy
- Med plass til 2 stk. Toolsystem innlegg str. 8.4, snudd dybdeveis og lagt i bredden i hver skuff
- 2 faste- og 2 svingbare hjul, 1 hjul med lås/brems
- Høy total lastekapasitet - 400 kg
- Skuffeskinner med kulelagre, lastekapasitet 35 kg/skuff
- Sentrallås med nøkler i tillegg til lukkefunksjon i håndtaket for hver enkelt skuff hindrer at skuffene åpner seg utilsiktet under flytting av vogna
- Uttrekkssperre for skuffer hindrer åpning av flere skuffer samtidig. Man unngår dermed overbalanse og velting av vogna
- 2 faste- og 2 svingbare hjul, hvorav 1 svingbart hjul har lås/brems
- Utvendige mål inkl. håndtak: BxDxH - 850x545x1055 mm
- Pulverlakkert rød vogn i RAL 3020 med svarte skuffer
Skuffemål BxDxH tilpasset Würth verktøyinnlegg med Carbon overflate og Orsy systembokser:
- 5 stk. 670x463x71 mm
- 2 stk. 670x463x156 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Antall ruller | Overflate | Antall skuffer | Materiale | Uttrekkingstype | Lastekapasitet | Lastekapasitet til skuff | Materiale til benkeplate | Bredde | Dybde | Harmonisert systemkode | Høyde | Produktvekt (per element) | Skuffeutforming | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0962639070961 1
|
Verktøyvogn WE7X rød RAL 3020 str. 8.8
|
Farge
RAL 3020
|
Antall ruller
4 STK
|
Overflate
Pulverbelagt
|
Antall skuffer
7 STK
|
Materiale
Stålplate
|
Uttrekkingstype
Full forlengelse
|
Lastekapasitet
500 kg
|
Lastekapasitet til skuff
35 kg
|
Materiale til benkeplate
Gummimatte
|
Bredde
850 mm
|
Dybde
545 mm
|
Harmonisert systemkode
940320800000
|
Høyde
1055 mm
|
Produktvekt (per element)
80000.000 g
|
Skuffeutforming
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0960050110961 5
|
Verktøykrok rett L=50mm 4kt.hull 10x10mm
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0960050111961 5
|
Verktøykrok rett L=75mm 4kt.hull 10x10mm
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0960050112961 5
|
Verktøykrok rett L=100mm 4kt.hull 10x10
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0960050120961 5
|
Verktøykrok dobbel R L=50mm 4-kt.hull 10
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0960050121961 5
|
Verktøykrok dobbel R L=75mm 4-kt.hull 10
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0960050122961 5
|
Verktøykrok dobbel R L100mm 4-kt.hull 10
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0960050130961 5
|
Verktøyklemme Ø13mm f.4-kt.hull 10x10mm
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0960050131961 5
|
Verktøyklemme Ø19mm f.4-kt.hull 10x10mm
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0962616009961 1
|
Sidehylle for spraybokser for C og WE
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0962635034090 1
|
Låsesylinder med 2 nøkler for WE-serie
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0962635049990 1
|
Hjulsett Heavy Duty for WE-serien 175 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0962635021090 1
|
Skinner 1 par for skuff WE-verktøyvogn
|
Forp/Min.best.
1
|