Hengelås HERD - 40 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bruksområde | Type lås | Materiale til hus | Materiale til sjakkel med hengelås | Nøkkelmateriale | Overflate på nøkkelen | Klemmeoverflate | Antall nøkler | Husbredde | Hustykkelse | Hushøyde | Bøylediameter | Sjakkelhøydeklaring | Sjakkelbreddeklaring | Egnet for | Glansnivå for låsen | Harmonisert systemkode | Materiale | Overflate | Overflate på spennen | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0688904040961 1
|
Hengelås HERD - 40 mm
|
Bruksområde
Innendørs
|
Type lås
Ulike nøkler (Keyed different)
|
Materiale til hus
Messing
|
Materiale til sjakkel med hengelås
Herdet stål
|
Nøkkelmateriale
Messing
|
Overflate på nøkkelen
Forniklet
|
Klemmeoverflate
Krombelagt
|
Antall nøkler
2 STK
|
Husbredde
40 mm
|
Hustykkelse
14.4 mm
|
Hushøyde
33.9 mm
|
Bøylediameter
6.5 mm
|
Sjakkelhøydeklaring
22.3 mm
|
Sjakkelbreddeklaring
22 mm
|
Egnet for
|
Glansnivå for låsen
0 - ikke aktuelt
|
Harmonisert systemkode
83011000000
|
Materiale
Messing
|
Overflate
Bar
|
Overflate på spennen
0 - ikke aktuelt
|
Produktvekt (per element)
162.600 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Universal hengelås. Spesielt egnet for verktøykasser, boder, skap etc.