Hengelås med kode
- Hengelås med kode som man enkelt kan forandre kombinasjon kode på.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bruksområde | Type lås | Antall nummerruller | Materiale til hus | Materiale til sjakkel med hengelås | Klemmeoverflate | Husbredde | Hustykkelse | Hushøyde | Bøylediameter | Sjakkelhøydeklaring | Sjakkelbreddeklaring | Egnet for | Glansnivå for låsen | Harmonisert systemkode | Materiale | Overflate | Overflate på spennen | Produktvekt (per element) | Typebeskrivelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0688904630961 1
|
Hengelås kodelås 30mm
|
Bruksområde
Innendørs
|
Type lås
Ulike nøkler (Keyed different)
|
Antall nummerruller
3 STK
|
Materiale til hus
Messing
|
Materiale til sjakkel med hengelås
Herdet stål
|
Klemmeoverflate
Krombelagt
|
Husbredde
30 mm
|
Hustykkelse
12.5 mm
|
Hushøyde
41.6 mm
|
Bøylediameter
5 mm
|
Sjakkelhøydeklaring
27 mm
|
Sjakkelbreddeklaring
12.7 mm
|
Egnet for
|
Glansnivå for låsen
0 - ikke aktuelt
|
Harmonisert systemkode
83011000000
|
Materiale
Messing
|
Overflate
Bar
|
Overflate på spennen
0 - ikke aktuelt
|
Produktvekt (per element)
130.000 g
|
Typebeskrivelse
Combi-Lock 30
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0688904640961 1
|
Hengelås kodelås 40mm
|
Bruksområde
Innendørs
|
Type lås
Ulike nøkler (Keyed different)
|
Antall nummerruller
4 STK
|
Materiale til hus
Messing
|
Materiale til sjakkel med hengelås
Herdet stål
|
Klemmeoverflate
Krombelagt
|
Husbredde
40 mm
|
Hustykkelse
13 mm
|
Hushøyde
49.6 mm
|
Bøylediameter
6.5 mm
|
Sjakkelhøydeklaring
32.5 mm
|
Sjakkelbreddeklaring
18.5 mm
|
Egnet for
|
Glansnivå for låsen
0 - ikke aktuelt
|
Harmonisert systemkode
83011000000
|
Materiale
Messing
|
Overflate
Bar
|
Overflate på spennen
0 - ikke aktuelt
|
Produktvekt (per element)
156.000 g
|
Typebeskrivelse
Combi-Lock 40
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)