Hengelås, type 99
- Ikke mulig å endre den numeriske koden ved et uhell.
- Tallkombinasjonen kan kun endres etter at den er blitt frigitt, ved hjelp av egen nøkkel.
- Takket være den høye bøylen, kan hengelåsen plasseres mer fleksibelt på ulike steder
- Ideell for tøffe værforhold
- Dobbel låsing
- Stort antall forskjellige låsesystemer
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bruksområde | Antall nummerruller | Materiale til hus | Materiale til beskyttelseslag | Materiale til sjakkel med hengelås | Farge på beskyttelsesbelegg | Klemmeoverflate | Antall nøkler | Husbredde | Hustykkelse | Hushøyde | Bøylediameter | Sjakkelhøydeklaring | Sjakkelbreddeklaring | Egnet for | Glansnivå for låsen | Overflate på spennen | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0688904656961 1
|
Hengelås, type 99, kodelås, 50/65mm
|
Bruksområde
|
Antall nummerruller
4 STK
|
Materiale til hus
Messing
|
Materiale til beskyttelseslag
0 - ikke aktuelt
|
Materiale til sjakkel med hengelås
Herdet stål
|
Farge på beskyttelsesbelegg
0 - ikke aktuelt
|
Klemmeoverflate
Krombelagt
|
Antall nøkler
1 STK
|
Husbredde
51.9 mm
|
Hustykkelse
24.5 mm
|
Hushøyde
41 mm
|
Bøylediameter
8 mm
|
Sjakkelhøydeklaring
57 mm
|
Sjakkelbreddeklaring
25.5 mm
|
Egnet for
|
Glansnivå for låsen
Matt
|
Overflate på spennen
0 - ikke aktuelt
|
Produktvekt (per element)
273.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Utendørs Innendørs
Tekniske data
Tekniske opplysninger
|
|
Antall nummerruller | 4 stk |
Husmateriale | Messing |
Bøylemateriale | Herdet stål |
Sjakkeloverflate | Krombelagt |
Antall nøkler | 1 stk |
Husbredde (A) | 51,9 mm |
Hustykkelse (B) | 24,5 mm |
Hushøyde (C) | 41 mm |
Bøylediameter (D) | 8 mm |
Sjakkelhøydeklaring (E) | 57 mm |
Sjakkelbreddeklaring | 25,5 mm |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)