Sekketralle 100 kg
- Automatisk quick-fold system
- Passer for ORSY system koffert 8.4 og 4.4
- Uttrekkbart håndtak med sentral låseknapp
- 3-punkt festeanordning
- Store profilerte gummihjul gjør det mulig å kjøre i trapper
- Solid tverrstang gjør det enkelt å tilte/vippe
- 110 cm høyde gir enkel håndtering og transport
- Buet tverrstang - ideell for transport av runde gjenstander
- Rammematerialet er av stål og resterende materiale er i aluminium
- Kapasitet 100 kg
- Egenvekt 6 kg
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lastekapasitet | Håndtakshøyde | Tåplatebredde | Tåplatedybde | Tåplatetykkelse | Hjuldiameter | Dekkfarge | Materiale til dekk | Materiale til hjul | Bredde | Dybde | Høyde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5581038060961 1
|
Sekketralle, 100 kg
|
Lastekapasitet
100 kg
|
Håndtakshøyde
1100 mm
|
Tåplatebredde
490 mm
|
Tåplatedybde
270 mm
|
Tåplatetykkelse
10 mm
|
Hjuldiameter
180 mm
|
Dekkfarge
Svart
|
Materiale til dekk
Massiv gummi
|
Materiale til hjul
Plast
|
Bredde
490 mm
|
Dybde
295 mm
|
Høyde
1100 mm
|
Produktvekt (per element)
6290.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|