Verktøykoffert vann og støvtett, 23 L
Meget stabil - kan stables
Würth verktøykoffert
- Solid koffert
- Materiale: Polypropylen
- Tåler store temperatursvingninger -40o/+80oC
- Vann og støvtett - IP 67
- Ergonomisk to-komponent håndtak
- Automatisk trykkutjevningsventil
- Flyttbar verktøytavle i lokket, med lommer
- Avtakbar dekkplate for bunn, med lommer
- Bunnrommet kan deles inn etter eget ønske (inkl. 3 skillevegger, 6 endestykker, 4 midtstykker)
- Kan bære opp til 30 kg
- Flygodkjent
NB: Leveres uten verktøy
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600