Brannhemmende akryl
Brannklassifisert med dokumentert lyddemping
- Forhindrer spredning av brann, gass, røyk og lyd gjennom fuger og åpninger i brannklassifiserte vegger og dekker.
- Til tetting og fuging i murte konstruksjoner, tre, gips, stål og tekniske gjennomføringer som metalliske-, plast-, kompositt rør og elektriske kabler.
- Massen ekspanderer ved eksponering av brann / varme fra ca 180°C og forhindrer gjennombrenning i opptil 4 timer.
- Brannmotstand inntil EI 240
- Lyddemper 62db Rw ved ensidig 12mm fugetykkelse
- Fuger inntil 100 mm bredde
- EC1+ sertifisert
- Produktet er listet i husproduktportalen och kan brukes i et Svanenmerket bygg.
- Elastisitet: 12,5%
- Shore A: 30
- UV bestandig
- Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekkliste A20
- Inneholder ikke ammoniakk
- 18 måneders holdbarhet
Teknisk data |
|
Basis | Vannbasert Akryl |
Farge | Hvit |
Temperaturbestandighet | -20 °C til +70°C |
Bearbeidingstemperatur | +5 °C til +30 °C |
Skinndannelse | 25 min |
Herdetid | ca. 1 mm/døgn |
Elastisitet | 12,5 % |
Tetthet | 1,5 g/cm3 |
Shore A Hardhet | 30 |
Bruddelastisitet ved 2 mm film | 300 % |
Godkjenning | ETA 21/0084, ETA 21/0085 |
Bruksområder
- Fester de de fleste overflater som betong, leca, tegl, stål, tre, gips, glass. pvc
Bruksanvisning
- Overflater må være rene og frie for fett, støv eller annen forurensing
- Priming: På sugende og porøse underlag, påfør en blanding med akryl og vann i forhold 1:5 og opp til 1:1
- Påfør massen med riktig bredde og dybde som angitt i ETA, benytt passende bakdytt for å sikre korrekt fugedybde.
- Fugen bør jevnes ut med en fugeglatter, dette for å forhindre luftlommer og forbedrer vedheften mellom masse og fugeflate.
- Massen er overmalbar, men egne forsøk anbefales
- Enkelte metallrør trenger rustbeskyttelse før bruk av brannhemmende akryl
- Bør ikke benyttes i områder med konstant høy fuktighet som våtrom
- Bør ikke benyttes i direkte kontakt med bituminøse materialer
- Se ETA 21/0085 for detaljert utførelse
- Se ETA 21/0084 for detaljert utførelse
OBS/Advarsel
- Ved montering av dør- og vindu følg alltid dør- og vindus produsentens monteringsanvisning.