Nedsenkbar sugepumpe
Kapasitet opp til 70l/min
- Flat sugepumpe for vann
- Suger opp vann fra og med 2 mm dybde
- Selvsugende
- Brennlakkert aluminiumshus
- Oljefylt motor med overbelastningsbeskyttelse for sikker og kontinuerlig drift
- Uten nivåbryter
- Spenning: 230 V/AC
- Kapasitet opp til 70l/min
- Maksimal løftehøyde 6m
- Slangestusskobling: ½", 3/4" og 1"
- Kabel: 10 m fullisolert
- Vekt: 5kg
OBS/Advarsel
Enheten er ikke egnet for bruk med saltvann eller saltlake.