Wütop® Thermo Vario SD - Fuktregulerende dampbrems
Fuktregulerende dampbrems med fordelene fra polyesterteknologien
WÜTOP Thermo Vario SD er en fuktregulerende og lufttett dampbrems med variabel sd-verdi. Perfekt ved renovering av gamle bygninger, innvendig utbygging og loftutbygging. Ideell til både underluftede tekkinger og kompakte tak. Ved å kombinere Vario SD med Wütop vindsperrer og undertak vil man oppnå et optimalt resultat.
- Lav vekt
- Forhindrer at isolasjonen blir fuktig, slik at den isolerende virkningen ikke reduseres.
- Ved anvendelse av Wütop Thermo Vario SD i kombinasjon med de diffusjonsåpne Wütop Thermo undertakene, blir det sikret at isoleringen og bærekonstruksjonen puster hele året og bidrar aktivt til et sunt inneklima
- Benyttes som diffusjonsbrems i alle byggkonstruksjoner - vegg og tak(underluftet eller kompakte)
Tekniske data |
|
Betegnelse | Verdi |
Banebredde i m | 1,5m |
Rullelengde i m | 50m |
Rulleflate i m² | 75m² |
Flatevekt i g/m2/EN22286 | 100 g |
Rullevekt i kg | 7,3kg |
Sd-verdi i m EN 1931 | 0,18-20m |
Vanntetthet/EN 1921:2001 | W1 |
Temperaturbestandighet i °C | -40 til +100 |
Brannreaksjon | E (B2) |
Rivestyrke i N/5 cm DIN 53354 langs | 180 N |
Rivestyrke i N/5 cm DIN 53354 tvers | 140 N |
Spikerfasthet N/EN 12310 Langs | 59 N |
Spikerfasthet N/EN 12310 Tvers | 65 N |
Antall ruller pr. pall | 30 |
Tilbehør
- Wütop Folietape plus: Art. nr. 0992 820 012
- Rapid heftehammer A11: Art. nr. 1703 11
- Krampepistol: Art. nr. 1703 95 16