Klargjøringsvogn (slipevogn) med 1 skuff og skap med 2 hyller
Leveres med 1 stk. maskinholder og 1 stk. slange- / kabelholder
Stålvogn med 1 skuff og skap med 2 hyller
- Pulverlakkert rød RAL 3020 og svart RAL 9005
- 4 svingbare hjul, 2 hjul med parkeringsbrems
- Hjuldiameter Ø 100 mm
- Lås med 2 nøkler for skap. (Skuff er ikke låsbar)
- Utvendige mål B=420, D=650 x H=960 mm
- Vekt 27 kg
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Antall ruller | Overflate | Antall skuffer | Materiale | Uttrekkingstype | Lastekapasitet | Bredde | Dybde | Høyde | Produktvekt (per element) | Bredde x dybde x høyde (utvendig mål) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0962645990961 1
|
Slipevogn m.1 skuff, maskin+slangeholder
|
Farge
Svart/rød
|
Antall ruller
1 Par
|
Overflate
Lakkert
|
Antall skuffer
1 STK
|
Materiale
Stål
|
Uttrekkingstype
Kulelager
|
Lastekapasitet
120 kg
|
Bredde
420 mm
|
Dybde
650 mm
|
Høyde
960 mm
|
Produktvekt (per element)
27.000 kg
|
Bredde x dybde x høyde (utvendig mål)
420 x 650 x 960 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|