Varer til 31.05.2023
Rekkebelysning
2m/20m, med hann-/og hunnkobling
Produktbeskrivelse
- Midlertidig belysning av høy kvalitet
- Lampeholder og kabel støpt sammen, fører til høy motstand mot fukt- og støvinntrengning (IP 44). Meget godt egnet for utendørsbruk.
- Kabellengde 20 m
- Senteravstand pæreholder: 2 m
- 10 stk. pæreholdere pr. 20 m kabel. 1 m avstand fra støpsel til pæreholder.
- Lyskilde: glødepære maks. 75 Watt (Selges separat)
- Pæreinnfestning: Bajonettkobling B22
- Kabel 2 x 2,5 m2, maks. 3680 Watt