Tork Hånddesinfiserende gel
Tork Hånddesinfiserende Alkoholgel med 80 % denaturert alkohol
Dreper effektivt mikroorganismer og bidrar til å forebygge spredning av infeksjoner. Den er effektiv mot en rekke organismer, inkludert innkapslede virus, noro- og rotavirus, og er ideell til daglig håndhygiene og i helsetjenesten.
- Alkoholgelen klebrer ikke, og inneholder fuktgivende ingredienser som er bevist å være skånsomme og trygge for huden.
- Hygienisk: Forseglet flaske med engangspumpe reduserer risikoen for smitteoverføring
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kjemisk base | Lukt | Farge | Innhold | Viskositet/konsistens | Betingelser for pH-verdi | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | pH-verdi | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501010144990 6
|
Tork hånddesinf. gel 1000ml
|
Kjemisk base
Alcohol, Tenside
|
Lukt
Alkohol
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Innhold
1000 ml
|
Viskositet/konsistens
Gel, tiksotropisk
|
Betingelser for pH-verdi
Ufortynnet
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 30 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Produktvekt (per element)
845.000 g
|
Tetthet
0.84 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 23 °C
|
Vekt av innhold
894.1 g
|
pH-verdi
6,5
|
Forp/Min.best.
6
|
Pris
|
Bruksanvisning
Pass på at hendene er rene og tørre før bruk.
Til vanlig hygiene: Påfør 1–2 doser (hele hånden bør fuktes) og gni godt til hendene er tørre (15–30 sekunder).
Til desinfisering i henhold til EN1500: Påfør tilstrekkelig av produkt til at alle deler av hendene fuktes i 30 sekunder. Gni til hendene er tørre
Tekniske data
- Innhold:1000ml
- Ph: 6,5
- Aktiv ingrediens: Etanol 80g/100g
- TORK 424106
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (2)
Andre dokumenter (0)