Tork Salubrin Hånddesinfiserende gel
Hånddesinfiserende Gel med 70 % denaturert alkohol
- Hånddesinfiserende Gel med 70 % denaturert alkohol
- Tork hånddesinfiserende gel er et effektivt rensemiddel
- Den er ideell for rengjøring av hender når vann ikke er tilgjengelig
- Effektiv mot en rekke bakterier: Forebygger infeksjoner
- Hygienisk: Forseglet flaske med engangspumpe reduserer risikoen for smitteoverføring
- Bærekraftig: flaske kollapser etter bruk for å redusere avfallsmengden
- Innhold:1000ml
- Ph: 7,5
- Aktiv ingrediens: Etanol 64g/100g, Isopropanol 6,4g/100g
- For bruk i system S1( ikke lagerført)
Bruksområder
Kan brukes i system S4 manuell dispenser art.nr. 0899981952 ved bruk av adapter art.nr. 9501007846. Adapter medfølger ikke.
Kan brukes i system S4 automatisk dispenser art.nr. 089196 ved bruk av adapter art.nr. 9501008667. Adapter medfølger ikke.
Bruksanvisning
- Sørg for at hendene er rene og tørre før bruk.
- For generell hygiene:
- Påfør 1-2 doser ( hele håndoverflaten bør vætes) og gni godt til hendene er tørre( 15-30 sekunder)
- For desinfeksjon i henhold til EN1500:
- Påfør nok av produktet til å væte hendene fullstendig i 60 sekunder. Gni til hendene er tørre.