Poleringsmaskin SUMAKE EP 1800
- Batteridrevet poleringsmaskin til de fleste polerings jobber. Meget godt egnet til bil og båt.
- Osilerende polerings bevegelse
- Justerbar hastighet
- For 125mm poleringspader
- Dødmanns bryter
- Spindel lås
- LED batterinivå indikator på batteriet
- 1-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK | Pris |
---|---|---|---|
Artikkelnummer
0702451800990 1
|
Batteri Poleringsmaskin EP-1800 Li-ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Må kun brukes på overflater som er egnet for maskinell polering og med polerings midler beregnet for dette.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 18 V DC |
Batterikapasitet | 3,0 Ah |
Turtall, ubelastet | 1300-3800 o/min |
Polerings pad | 125mm |
Spindel gjenge | Ø6mm |
Vibrasjon v/polering iht. EN 60745 | 7,2 m/s² |
Vekt inkl. batteri | 2,35 kg |