Sekskantskruer delgjenget DIN 931 Varmforsinket 8.8
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Hodehøyde | Ekstern drift | Materiale | Fasthetsklasse | Overflate | Hodetype | Drevtype | Gjengetype | Gjengeformat | Skruegjengeutforming | Gjengelengde (metriske gjenger) | Design | Produktklasse | RoHS-kompatibel | Akseldiameter | Harmonisert systemkode | ISO | Nominell diameter | Nøkkelbredde | Produktvekt (per element) | Referanse DN | Stigning | Strekkfasthet | DIN | Referanse ISO | Standarder | Gjengetype x nominell diameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
007320 140090 10
|
6-kt skrue DIN 931 M20x140-VZn-8.8
|
Lengde
140
|
Hodehøyde
|
Ekstern drift
|
Materiale
|
Fasthetsklasse
|
Overflate
VZN
|
Hodetype
|
Drevtype
|
Gjengetype
|
Gjengeformat
|
Skruegjengeutforming
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
Design
|
Produktklasse
|
RoHS-kompatibel
|
Akseldiameter
|
Harmonisert systemkode
|
ISO
|
Nominell diameter
|
Nøkkelbredde
|
Produktvekt (per element)
|
Referanse DN
|
Stigning
|
Strekkfasthet
|
DIN
|
Referanse ISO
|
Standarder
|
Gjengetype x nominell diameter
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0059620160961 10
|
6-kt skrue DIN 931 M20x160-VZn-8.8
|
Lengde
160
|
Hodehøyde
|
Ekstern drift
|
Materiale
|
Fasthetsklasse
|
Overflate
|
Hodetype
|
Drevtype
|
Gjengetype
|
Gjengeformat
|
Skruegjengeutforming
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
Design
|
Produktklasse
|
RoHS-kompatibel
|
Akseldiameter
|
Harmonisert systemkode
|
ISO
|
Nominell diameter
|
Nøkkelbredde
|
Produktvekt (per element)
|
Referanse DN
|
Stigning
|
Strekkfasthet
|
DIN
|
Referanse ISO
|
Standarder
|
Gjengetype x nominell diameter
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Diameter M10-M12-M14-M22 har nøkkelvidde iht DIN
Tekniske data
Fasthetsklasse 8.8 ISO 898/1
Nominell Strekkfasthet Rm: 800 N/mm2 Flytegrense Rp 0,2: 640 N/mm2 Hardhet: 22 - 32 HRC