Håndverksbukse stretch EN 20471 gul/svart Synlighet kl 2
- Smidig håndverksbukse i twill med paneler i form av skrittkile i stretch Cordura® som gir ekstra bevegelsesfrihet.
- Knebeskyttelseslommer med sider i stretch Cordura®.
- Formsydde knær i slitesterk FA™ med to høydenivåer for kneputene.
- Romslige hengelommer med ekstra rom og forsterket innside; kan puttes i frontlommene.
- Mange praktiske lommer.
- Ekstra beltehemper på de største størrelsene. *Hammerholder.
- Mesh i knehasene for ventilasjon.
- Forsterket benkant bak i polyamid som ikke absorberer fukt.
- Snor nederst på bena.
- Wertifisert i varselklasse 2 ifølge EN ISO 20471.
- 260 g/m2.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Størrelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5359966116990 1
|
Håndverksbukse HV Stretch Gul/Svart D116
|
Størrelse
D116
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)