Vinterjakke EN 20471 kl. 3 oransje
- Vind- og vanntett vinterjakke med tapede sømmer.
- Mange praktiske lommer.
- Regulerbar mansjett med borrelås.
- Hette med innstramming, avtagbar med trykknapper.
- Vannsøyle: 23000 mm.
- Pusteevne: 3300 g/m² 24h.
- Sertifisert ifølge EN 343 for regntøy.
- Sertifisert i varselklasse 3 ifølge EN ISO 20471.
- 200 g/m².
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK | Pris |
---|---|---|---|
Artikkelnummer
5359956027990 1
|
Vinterjakke HV KL 3 Ora/Svart 3XL
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)