Vinkelsliper EWS 7-125 Basic
- En enkel 750W vinkelsliper, for de fleste mindre slipe- og kappejobber.
- Slitesterk motor med høy virkningsgrad
- Kompakt design
- Restart beskyttelse
- Leveres i pappeske
- 3 år garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK | Pris |
---|---|---|---|
Artikkelnummer
57070150 961 1
|
Vinkelsliper EWS 7-125 BASIC
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 220-240V / 50-60Hz |
Beskyttelsesklasse | II |
Opptatt effekt | 750 Watt |
Ubelastet omdregnings hastighet | 11500 o/min |
Skivestørrelse | 125mm |
Vibrasjon v/overflate sliping iht. EN 60745 | 8 m/s² |
Spindelgjenge | M14 |
Kabel lengde | 4 M |
Vekt | 1,8 kg |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)