Isopropanol spray
- Mild og effektiv alkoholbasert rens for sensitive overflater
- Ideell for plastoverflater før påføring av lakk eller lim
- Fjerner limrester etter tape, etiketter, bitumen, fett, ikke-herdet PU-skum, samt hardtsittende skitt
- Egnet for rens av optisk utstyr og elektronikk, leser- og skriverhoder
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Beholder | Kjemisk base | Lukt | Farge | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | Lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | Tetthet/betingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893223500086 12
|
Isopropanol spray 500 ml
|
Innhold
500 ml
|
Beholder
Sprayboks
|
Kjemisk base
Isopropanol
|
Lukt
Alkohol
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Tetthet
0.803 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Vekt av innhold
409 g
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Tørt oppbevaringssted
|
Produktvekt (per element)
509.000 g
|
Tetthet/betingelser
0,803 g/cm³ / ved 20 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
36 Måned / tørt oppbevaringssted
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)