Aktivator for anaerobe lim
- Aktivator for skruesikring, lagerlåsing, flensetett, rørtett og hydraulikktett
- Brukes når det er nødvendig med hurtig herding, ved bruk av inaktive/passive materialer, ved lave temperaturer eller ved for bred spalte for normal herding.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Harmonisert systemkode | Innhold | Kjemisk base | Lagringsbestandighet fra produksjon | Lukt | Min. flammepunkt | Produktvekt (per element) | Tetthet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893747100038 1
|
Aktivator for anaerobe lim 100ml
|
Farge
Turkisblå
|
Harmonisert systemkode
35061000000
|
Innhold
100 ml
|
Kjemisk base
Vann og propylalkohol
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
18 Måned
|
Lukt
Løsemiddelaktig
|
Min. flammepunkt
21 °C
|
Produktvekt (per element)
100.000 g
|
Tetthet
0.8 g/cm³
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Aktivator må påføres minst to minutter før anaerobe lim blir brukt, løsemidlene må fordampe helt. Brukes vanligvis på den ene siden, noen ganger på begge sider.
Passive metaller: Nikkel, sink, tinn, aluminium med lavt Cu/Mn- innehold, rustfritt og høyverdig stål, oksid- eller kromatbelegg. Aktive metaller: Stål, messing, bronse, kobber og aluminium.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)