All in one
- All in one er gjengelåsing, rørtetting, flenstetting og lagerlåsing med medium styrke.
- Tetter gjenger opp til 3 tommer og er varmebestandig opp til 150 ° C
- Hindrer løsning pga. vibrasjon og støt.
- Rask herding selv ved lave temperaturer.
- Gir korrosjonsbeskyttelse.
- Motstandsdyktig mot væsker og gasser.
- NSF drikkevannsgodkjent
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kjemisk base | Farge | Tetthet | Maks. evne til å fylle hull | Min. flammepunkt | Lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for fullstendig herding | Betingelser for funksjonell styrke | Betingelser for innledende kraft | Betingelser for sluttkraft | Betingelser for videredreiningsmoment | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Innhold | Lukt | Løsemiddelfri | Løsnemomentbetingelser | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. funksjonell styrke | Maks. innledende kraft | Maks. løsnemoment | Maks. sluttkraft | Maks. trykkskjærefasthet | Maks. videredreiningsmoment | Maks. viskositet 1 | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. funksjonell styrke | Min. innledende kraft | Min. løsnemoment | Min. sluttkraft | Min. trykkskjærefasthet | Min. videredreiningsmoment | Min. viskositet 1 | Produktvekt (per element) | Vekt av innhold | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893555050038 1
|
All in one 50 g
|
Kjemisk base
Dimetakrylatsyreester
|
Farge
Gul fluorescerende
|
Tetthet
1.05 g/cm³
|
Maks. evne til å fylle hull
0.50 mm
|
Min. flammepunkt
100 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
18 Måned
|
Betingelser for fullstendig herding
23 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Betingelser for funksjonell styrke
Ved 23°C, 50 % relativ fuktighet
|
Betingelser for innledende kraft
Ved 23°C, 50 % relativ fuktighet
|
Betingelser for sluttkraft
Ved 20 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Betingelser for videredreiningsmoment
Nominell diameter, 10 mm
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra -5 °C til 35 °C
|
Innhold
44.4 ml
|
Lukt
Mild
|
Løsemiddelfri
Ja
|
Løsnemomentbetingelser
Nominell diameter 10 mm
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
150 °C
|
Maks. funksjonell styrke
3 h
|
Maks. innledende kraft
30 min
|
Maks. løsnemoment
20 Nm
|
Maks. sluttkraft
6 h
|
Maks. trykkskjærefasthet
13 N/mm²
|
Maks. videredreiningsmoment
15 Nm
|
Maks. viskositet 1
80000 mPas
|
Min. bearbeidelsestemperatur
-55 °C
|
Min. funksjonell styrke
1 h
|
Min. innledende kraft
15 min
|
Min. løsnemoment
10 Nm
|
Min. sluttkraft
3 h
|
Min. trykkskjærefasthet
6 N/mm²
|
Min. videredreiningsmoment
10 Nm
|
Min. viskositet 1
55000 mPas
|
Produktvekt (per element)
74.000 g
|
Vekt av innhold
50 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
- Produktet påføres jevnt på tørt, fett- og støvfritt underlag. Jo renere underlag, desto bedre heft. Produktet herder anaerob, dvs. at det herder kun der hvor det ikke er i forbindelse med luft.
- Herdehastigheten påvirkes av de katalytiske egenskapene ved metallet, samt spaltebredden.
- Produktet skal påføres delene i flytende form, og herder etter monteringen til et seigelastisk plastmateriale. Dette fyller mellomrommet i gjengepartiet fullstendig, og beskytter delene mot slitasje og korrosjon. En 100%-ig forbindelse oppnås.
Bruksområder
Bilverksteder, mekanisk industri, bygging av skip, fly, maskiner og motorer og elektro- og elektronikkbransjen.
Tekniske data
Teknisk info
|
|
Basis | Dimetakrylatsyreester |
Farge | Gul fluoriserende |
Spaltebredde | <0,5mm |
Gjengediameter | ≤M80/ 3" |
Herdetid | 6 timer |
Bearbeidingstid | 5-15min |
Løsnemoment (M10) | ≥10Nm |
Maks. trykkskjærefasthet | ≥ 13 N/mm² |
Min. trykkskjærefasthet | ≥ 6 N/mm² |
Brukstemperatur | -55°C-+150°C |
Påføringstemperatur | +5°C til +35°C |
Viskositet (mPas) | 23 000tx |
Silikonfri |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)