Hydraulikktett
- Tetting av pneumatikk- og hydraulikkgjenger ved høye trykk
- Tetter på lett oljete underlag
- Bestandig mot alle hydraulikkvæsker og drivstoff
- Hurtig utherding også ved lave temperaturer: Bearbeidingssikker etter 40 min. Funksjonsklar etter 2-3 timer
- Trykkfasthet 200 bar
- Avsetter ikke smak
- Temperaturbestandig opptil +150 °C
- Herder også under 0 °C
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kjemisk base | Farge | Maks. evne til å fylle hull | Egnet for | Betingelser for fullstendig herding | Løsnemomentbetingelser | Betingelser for videredreiningsmoment | Min. flammepunkt | Vekt av innhold | Silikonfri | Løsemiddelfri | Betingelser for trykkskjærefasthet | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Harmonisert systemkode | Innhold | Lagringsbestandighet fra produksjon | Lukt | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. funksjonell styrke | Maks. innledende kraft | Maks. løsnemoment | Maks. sluttkraft | Maks. spaltebredde | Maks. temperaturområde | Maks. trykkskjærefasthet | Maks. videredreiningsmoment | Maks. viskositet | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. funksjonell styrke | Min. innledende kraft | Min. løsnemoment | Min. sluttkraft | Min. temperaturområde | Min. trykkskjærefasthet | Min. videredreiningsmoment | Min. viskositet | Produktvekt (per element) | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Viskositetsbetingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893545050038 1
|
Hydraulikktett 50 g
|
Kjemisk base
Metakrylsyreeter
|
Farge
Fiolett
|
Maks. evne til å fylle hull
0.15 mm
|
Egnet for
Gjengediameter maks. R 3/4 tomme
|
Betingelser for fullstendig herding
Sperring av oksygen og kontakt med metall (kobber- eller jer
|
Løsnemomentbetingelser
Lim – bestemmelse av momentstyrke til anaerob lim på gjengede tilkoblingselementer (ISO 10964:1993 modifisert) tysk versjon EN 15865:2009
|
Betingelser for videredreiningsmoment
Lim – bestemmelse av momentstyrke til anaerob lim på gjengede tilkoblingselementer (ISO 10964:1993 modifisert) tysk versjon EN 15865:2009
|
Min. flammepunkt
100 °C
|
Vekt av innhold
50 g
|
Silikonfri
Ja
|
Løsemiddelfri
Ja
|
Betingelser for trykkskjærefasthet
Klebemilder – fastsettelse av skjærestyrke på anaerobiske klebemidler ved bruk av stift-og-krage prøvestykker (ISO 10123:2013), tysk versjon EN ISO 10123:2019
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Ved romtemperatur
|
Harmonisert systemkode
35061000000
|
Innhold
42 ml
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
18 Måned
|
Lukt
Mild
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
35 °C
|
Maks. funksjonell styrke
3 h
|
Maks. innledende kraft
40 min
|
Maks. løsnemoment
10 Nm
|
Maks. sluttkraft
24 h
|
Maks. spaltebredde
0.15 mm
|
Maks. temperaturområde
150 °C
|
Maks. trykkskjærefasthet
5 N/mm²
|
Maks. videredreiningsmoment
3 Nm
|
Maks. viskositet
20000 mPas
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. funksjonell styrke
2 h
|
Min. innledende kraft
30 min
|
Min. løsnemoment
5 Nm
|
Min. sluttkraft
12 h
|
Min. temperaturområde
-55 °C
|
Min. trykkskjærefasthet
1 N/mm²
|
Min. videredreiningsmoment
0 Nm
|
Min. viskositet
14000 mPas
|
Produktvekt (per element)
72.000 g
|
Tetthet
1.2 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
Maling og lakk - fastsettelse av tetthet - del 1
|
Viskositetsbetingelser
ved 25 °C, Brookfield RVT, spindel 1/2,5 o/min
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Produktet skal påføres delene i flytende form, og herder etter monteringen til et seigelastisk plastmateriale. Dette fyller mellomrommet i gjengepartiet fullstendig, og beskytter delene mot slitasje og korrosjon. En 100%-ig forbindelse oppnås.
Jo mer passiv et metall er, og jo tykkere spaltebredde, dess langsammere herder stoffet. Passive metaller: Nikkel, sink, tinn, aluminium med lavt Cu/Mn- innehold, rustfritt og høyverdig stål, oksid- eller kromatbelegg. Aktive metaller: Stål, messing, bronse, kobber og aluminium.
Bruksområder
Mange bruksområder fordi Hydraulikktett ikke reagerer med væsker eller gasser. Bilverksteder, mekanisk industri, bygging av skip, fly, maskiner og motorer og elektro- og elektronikkbransjen.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)