Sprayfyller
- Et ideelt forbindelsesprodukt mellom polyestersparkel og lakkprodukter
- Meget gode hefteegenskaper og høy fyllevne
- Sparkelen legges på i tynne lag med 10 - 15 min. opphold
- Legges sparkelen på for tykt kan det oppstå "koking"
- Sprayfylleren skal kun brukes til utbedring av små ujevnheter, sliperiper etc.
- Slipbar fra 1 - 3 timer etter påføring avhengig av temperaturen
- Tåler temperatur inntil +120° C
- Basis: acryl
- Kan overlakkeres
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
089099315 038 6
|
Sprayfyller 400 ml
|
Harmonisert systemkode
34022090000
|
Produktvekt (per element)
428.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)