Sensorpute Type 20/24
Silikon pad for gjenbruk av regn- og lyssensorer ved frontrute bytte.
- 5stk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Bredde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0890025035812 1
|
Sensorpute Type 20/24 5stk 1=5
|
Lengde
31 mm
|
Bredde
31 mm
|
Produktvekt (per element)
26.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
For å forhindre at det dannes bobler når du fester sensorene, anbefaler vi å fukte putene litt med vann.
Når en funksjonstest er utført på den gamle sensoren, fjernes sensoren fra frontruten.
Den brukte puten fjernes deretter fra sensoren.
En ny pute monteres på sensoren og sensoren festes deretter til frontruten.
Sjekk servicemanual at riktig pute er valgt.
Bruksområder
Fester den gamle regn- eller lyssensoren til frontruten uten at det dannes bobler
Tekniske data
- Diameter 31mm
- Ufølsom for fett, støv og fingeravtrykk