Sensorpute Type H1
Silikon pad for gjenbruk av regn- og lyssensorer ved frontrute bytte.
- 5stk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Bredde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0890025033812 1
|
Sensorpute Type H1 5stk 1=5
|
Lengde
44 mm
|
Bredde
44 mm
|
Produktvekt (per element)
39.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
For å forhindre at det dannes bobler når du fester sensorene, anbefaler vi å fukte putene litt med vann.
Når en funksjonstest er utført på den gamle sensoren, fjernes sensoren fra frontruten.
Den brukte puten fjernes deretter fra sensoren.
En ny pute monteres på sensoren og sensoren festes deretter til frontruten.
Sjekk servicemanual at riktig pute er valgt.
Bruksområder
Fester den gamle regn- eller lyssensoren til frontruten uten at det dannes bobler
Tekniske data
- Diameter 44mm
- Ufølsom for fett, støv og fingeravtrykk
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
08914589 061 1
|
Folie for glassreparasjonssett
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
08914585 061 1
|
Bor for glassreparasjonssett 2stk
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
08914587 061 10
|
Poleringsrondell f. glassreparasjonssett
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0891458102061 1
|
A/C adapter/trafo 220/12V f/glassrepsett
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
08914583 061 1
|
Holder for injektor til glassrep kit
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0891458702061 1
|
Drill til glassrepkit
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
08914582 061 1
|
Speil til glassreparasjonssett
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
08914581 061 1
|
LED lampe 230/12V f/glassrepsett
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)