Bor sett 5stk
God levetid
Rask sliping
Hardmetall bor til glass 0,7 mm
5-pakning for reparasjon av steinsprut.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Arbeidslengde | Lengde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501002979990 5
|
Bor sett 5stk
|
Diameter
0.7 mm
|
Arbeidslengde
1.1 mm
|
Lengde
19 mm
|
Produktvekt (per element)
0.002 kg
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Bruksområder
Brukes til reparasjon av steinsprut i laminert glass for å åpne opp skaden og dermed få glassharpiksen til å fylle opp skaden.
Tekniske data
0,7 mm