2K Plastlimsett Replast® ME
Et lim for de fleste plasttyper
- Egner seg for reparasjoner og strukturelle liminger
Spesielt tvangsblanderør
- Optimal blanding ved minimalt volum
- Mindre spill av lim
Hurtig utherding
- Videre bearbeiding, som for eksempel sliping, er mulig etter kort tid
Utmerket kjemikaliebestandighet
- Bestandig mot de fleste typer stoffer som bensin, etylacetat og ulike smøreoljer
Løsemiddelfritt lim
Bedre temperaturstabilitet
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Bærekraft | Farge | Lagringsbestandighet fra produksjon | Maks. bearbeidelsestemperatur | Min. bearbeidelsestemperatur | Produktvekt (per element) | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Tetthet/betingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5964089302038 1
|
2K Plastlimsett Replast ME
|
Antall deler i sortiment/sett
36 STK
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Ved 23 °C og 50 % relativ fuktighet, ikke utsatt for direkte sollys
|
Bærekraft
Lavforurensende
|
Farge
Svart
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
35 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
10 °C
|
Produktvekt (per element)
3280.000 g
|
Tetthet
1.3 g/ml
|
Tetthetsbetingelser
ved 23 °C, 50 % relativ fuktighet
|
Tetthet/betingelser
1,3 g/ml / ved 23 °C, 50 % relativ fuktighet
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / ved 23 °C og 50 % relativ fuktighet, ikke utsatt
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
10 til 35 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Personbil - Spoilere, kjølegrill, støtfangere, radiatordeksel, braketter, lykter etc.
Lastebil og buss - Skjørt, støtfangere, innsugskanaler, hjulbuer, etc.
Motorsykler - Alle plastdeksler og -kåper.
OBS/Advarsel
PLASTLIM TRANSPARENT
- For fargenøytral liming av transparente eller innfargede plastdeler
- Bearbeidingstid 3 min.
- Egnet for polykarbonat- (PC) og pleksiglass (PMMA)
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0893500050038 6
|
Plastlim Replast ME 2K 30sek. 50ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0893500051038 6
|
Plastlim Replast ME 2K 90 sek. 50 ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0893500052038 6
|
Plastlim Replast ME 2K 210 sek. 50 ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
08935006 061 1
|
Forsterkningsbånd Replast Easy 3,5 m
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0891486 061 25
|
Tvangsblanderør for Replast 2K plastlim
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
0891893485090 1
|
Limpistol for 2K lim
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
08935002 086 12
|
Plastprimer Replast Easy 200 ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
08935001 086 12
|
Plastrens Replast Easy 500 ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0893090 038 1
|
Klebfix superlim 50 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
089330120 038 20
|
Aktivator for superlim spray 150 ml
|
Forp/Min.best.
1
|