Heftforbedrer plast SR
- Heftforbedrer for punktreparasjoner på plast
- Innovativ og hurtigherdende formulering med optimale heftforbedrende egenskaper
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Kjemisk base | Farge | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser (CH) | Min. lagtykkelse | Maks. lagtykkelse | Min. sprøyteavstand | Maks. sprøyteavstand | Blyfri | Lagringsbestandighet fra produksjon | Syrefri | Klorfri | Silikonfri | Vannløselig | Betingelser for tørketid | Min. tørketid | Maks. tørketid | Maks. andel faste stoffer | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Min./maks. tørketid | Tetthet/betingelser | Min./maks. sprøyteavstand | Min./maks. lagtykkelse | Min./maks. tørketid/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5867000125038 6
|
Heftforbedrer plast SR 400ml
|
Innhold
400 ml
|
Kjemisk base
Harpiks
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Tetthet
0.75 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser (CH)
728 g/l
|
Min. lagtykkelse
1 µm
|
Maks. lagtykkelse
2 µm
|
Min. sprøyteavstand
20 cm
|
Maks. sprøyteavstand
30 cm
|
Blyfri
Ja
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Syrefri
Ja
|
Klorfri
Ja
|
Silikonfri
Ja
|
Vannløselig
Ja
|
Betingelser for tørketid
Ved 20°C
|
Min. tørketid
15 min
|
Maks. tørketid
20 min
|
Maks. andel faste stoffer
2.3 %
|
Harmonisert systemkode
32099000000
|
Produktvekt (per element)
393.000 g
|
Min./maks. tørketid
15-20 min
|
Tetthet/betingelser
0,75 g/cm³ / ved 20 °C
|
Min./maks. sprøyteavstand
20-30 cm
|
Min./maks. lagtykkelse
1-2 µm
|
Min./maks. tørketid/betingelser
15-20 min / ved 20°C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Slip lett på overflaten som skal behandles og rengjør grundig med Silikonfjerner Aqua. Overflaten må være ren, tørr, og fettfri. Rist boksen godt før bruk. Påfør tynne og jevne lag på overflaten fra 20-30 cm avstand, med 3 til 5 minutter lufting mellom hvert lag.
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0891090 090 1
|
Universalhåndtak for spray
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)