Limpistol for 2K lim
- Med 1:1 og 1:10 mikseadapter
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0891893486061 1
|
Limpistol for 2K limpatroner (GRÅ plast)
|
Materiale
Plast, støtsikker
|
Farge
|
Produktvekt (per element)
275.000 g
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|