Limpistol for 2K lim
Limpistol med 1:1 blandingsforhold - som Replast Easy plastlim og ESK 50 epoxylim
Farge: rød og sort
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0891893485090 1
|
Limpistol for 2K lim
|
Materiale
Metall/Kunststoff
|
Farge
|
Produktvekt (per element)
425.000 g
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Til bruk med 2K lim i 50ml patroner med 1:1 blandingsforhold feks; Replast Easy plastlim, ESK 50 epoxylim, 2K Flytende metall Epoksylim og HBC Mouldmaker green & Mouldmaker clear
Tekniske data
1:1 blandingsforhold