Plastrens Replast® Easy
- Løser og fjerner lett skitt, slik som silikonrester, insekter, oljer og fett
- For rengjøring på bil (støtfangere og alle andre plastdeler ). Campingvogner , lystbåter etc.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | pH-verdi | Farge | Harmonisert systemkode | Lagringsbestandighet fra produksjon | Lukt | Produktvekt (per element) | Tetthet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
08935001 086 12
|
Plastrens Replast Easy 500 ml
|
Innhold
500 ml
|
pH-verdi
12,1
|
Farge
Gul
|
Harmonisert systemkode
34059090000
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Lukt
Karakteristisk
|
Produktvekt (per element)
485.000 g
|
Tetthet
1.045 g/cm³
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)