Trereparasjonssett plus
Settet inneholder alt du trenger for reparasjon av treverk: tre-fix staver, smeltelimpistol, kjølejern, skjærejern og fargeveksler.
Produktet er sterkt og fleksibelt på samme tid, noe som gjør det perfekt for å reparere små og store skader som kvister, sprekker og andre skader i tre.
- Tre-fix har en unik vedheft til alle typer tre (furu, bøk, eik, etc).
- Tre-fix kan etterbehandles med for eksempel olje, lakk, maling osv.
- Tre- fix kan brukes til både innendørs og utendørs reparasjoner.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Vekt av innhold | Kjemisk base | Farge | Lengde | Diameter | Viskositet | Mykningspunkt | Lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Adhesjon | Egnet for maritimt bruk | Hardhet | Herdetid | Lavt utslipp | Limegenskaper | Limstiftdiameter | Maks. åpen tid | Materialer som skal forbindes | Min. åpen tid | Motstandsdyktighet mot | Produktvekt (per element) | Smeltepunkt | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Ultrafiolettresistens | Innhold | Antall deler i sortiment/sett | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501010657990 1
|
Trereparasjonsett PLUS
|
Vekt av innhold
2 kg
|
Kjemisk base
Polyamid
|
Farge
|
Lengde
|
Diameter
|
Viskositet
|
Mykningspunkt
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
4 År
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Tørt oppbevaringssted,, ikke utsatt for direkte sollys, i forseglede originale beholdere, 5 til 25 °C
|
Adhesjon
|
Egnet for maritimt bruk
|
Hardhet
|
Herdetid
|
Lavt utslipp
|
Limegenskaper
|
Limstiftdiameter
|
Maks. åpen tid
|
Materialer som skal forbindes
|
Min. åpen tid
|
Motstandsdyktighet mot
|
Produktvekt (per element)
1.8 kg
|
Smeltepunkt
|
Tetthet
0.98 g/ml
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C, 50 % relativ fuktighet
|
Ultrafiolettresistens
|
Innhold
9.2 dm³
|
Antall deler i sortiment/sett
8 STK
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501010687990 1
|
Tre-fix Kvistfyll smeltelim miks pack 1
|
Vekt av innhold
150 g
|
Kjemisk base
Polyamid
|
Farge
Flerfarget
|
Lengde
150 mm
|
Diameter
12 mm
|
Viskositet
0.98 mPas
|
Mykningspunkt
120 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
2 År
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Lagringssted som er tørt, støvfritt, beskyttet fra sollys og andre varmekilder, ca. 15 til 25 °C
|
Adhesjon
God
|
Egnet for maritimt bruk
Ja
|
Hardhet
N (medium)
|
Herdetid
40 s
|
Lavt utslipp
Ja
|
Limegenskaper
Fylling av søm/gap
|
Limstiftdiameter
12 mm
|
Maks. åpen tid
40 s
|
Materialer som skal forbindes
Tre (Tre og materialer)
|
Min. åpen tid
10 s
|
Motstandsdyktighet mot
Vann
|
Produktvekt (per element)
150 g
|
Smeltepunkt
120 °C
|
Tetthet
0.98 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 23 °C
|
Ultrafiolettresistens
Ja
|
Innhold
|
Antall deler i sortiment/sett
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501010688990 1
|
Tre-fix Kvistfyll smeltelim miks pack 2
|
Vekt av innhold
150 g
|
Kjemisk base
Polyamid
|
Farge
Flerfarget
|
Lengde
150 mm
|
Diameter
12 mm
|
Viskositet
0.98 mPas
|
Mykningspunkt
120 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
2 År
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Lagringssted som er tørt, støvfritt, beskyttet fra sollys og andre varmekilder, ca. 15 til 25 °C
|
Adhesjon
God
|
Egnet for maritimt bruk
Ja
|
Hardhet
N (medium)
|
Herdetid
40 s
|
Lavt utslipp
Ja
|
Limegenskaper
Fylling av søm/gap
|
Limstiftdiameter
12 mm
|
Maks. åpen tid
40 s
|
Materialer som skal forbindes
Tre (Tre og materialer)
|
Min. åpen tid
10 s
|
Motstandsdyktighet mot
Vann
|
Produktvekt (per element)
150 g
|
Smeltepunkt
154 °C
|
Tetthet
0.98 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 23 °C
|
Ultrafiolettresistens
Ja
|
Innhold
|
Antall deler i sortiment/sett
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
- Slå på limpistolen og la den varmes opp ( (forhåndsinnstilt til 170°)
- Sett en stav med Tre-fix i limpistolen
- Fyll skaden med Tre-fix
- Avkjøl reparasjonen med en kjøleblokk av aluminium
- Fjern overflødig masse med skjærejernet
- Slip reparasjonen med sandpapir
- Når reparasjonen er pusset, kan den avsluttes med ønsket overflatebehandling, f.eks. olje, lakk, beis, maling mm.
Viktig!
Legg aldri limpistolen på siden - hold den alltid i oppreist stilling
Fjern aldri tre-fix staven fra limpistolen (se video hvordan du bytter stav)
Forsegl posen grundig etter bruk
Bruksområder
- Trereparasjonssett PLUS er perfekt for vindus- og gulvmontører, snekkere, og andre som har behov for å reparere skader, kvisthull, sprekker etc. i tre- og treoverflater.
- Perfekt til reparasjon av trapper, dører, gulv, møbler, limtre etc.
- Kan brukes inne og ute, tåler temperaturer fra -50° til + 140°.
OBS/Advarsel
- Tre-fix staver må ikke trekkes ut av pisolen, da dette ødelegger kammeret.
Fjern aldri tre-fix staven fra limpistolen (se video hvordan du bytter stav)
Forsegl posen grundig etter bruk
Legg aldri limpistolen på siden - hold den alltid i oppreist stilling
Tekniske data
Innhold:
- Kan brukes inne og ute, tåler temperaturer fra -50° til + 140°.
- 2x TRE-FIX miks 1 og miks 2
- Mix-pack 1 innhold:: transparent kvist, furu, ek og mahogni.
- Mix-pack 2 innhold: Ask, bøk, valnøtt, sort
- Innhold per Refill-pose: 8 stenger, 150mm, Ø12mm
- 1x BCD180 smeltelimpistol med utskiftbar dyse (forhåndsinnstilt til 170°)
- 2x kjølejern 50x50mm
- 1x skjærejern 50mm
- 1x Fargeveksler
Tekniske data
|
|
Antall deler i settet | 7stk |
Bearbeidelsestid | 10-40 sek |
Mykningspunkt | 120-130ºC |
Anbefalt temperatur på smeltepistol | 160-180°C |
Vannløselig | Nei |
Base | Polyamid |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
9501010687990 1
|
Tre-fix Kvistfyll smeltelim miks pack 1
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
9501010688990 1
|
Tre-fix Kvistfyll smeltelim miks pack 2
|
Forp/Min.best.
1
|