Airbrush 200 NH, lakkeringspistol
- Godt egnet innen modellbygging, grafikk og til smartrepairsystemer
- Single action system
- Pistolhode med hurtigkobling sugesystem
- Dyse og nålinnsats M =0,53mm
- Aternativ tilkoblingsmulighet via trykkbeholder eller kompressor
- Leveres komplett med blandebeger 22ml, lakkbeger 22ml, luftslange og adapter for trykkbeholder
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0891700007061 1
|
Overgang 1/4 lakkeringspistol airbrush
|
Innhold
|
Produktvekt (per element)
|
Harmonisert systemkode
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0699500614961 3
|
Hannippel 310 utvendig gj. 1/4R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0699100614961 3
|
Hannippel 320 utv.gjenge 1/4R
|
Forp/Min.best.
1
|