Dyse 1,7mm
Egnet for lakkeringspistol:
- AP / HVLP (art. Nr. 089170007)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0891700072061 1
|
Dyse 1,7mm lakkeringspistol AP HVLP
|
Diameter
1.7 mm
|
Harmonisert systemkode
84249000800
|
Produktvekt (per element)
129.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Til Lakkpistol AP HVLP
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
089170005 061 1
|
Lakkeringspistol allround AP
|
Forp/Min.best.
1
|