Sata minijet 3000 HVLP, lakkeringspistol
- Benyttes til design- og smålakkering
- Vekt: kun 280g
- HVLP teknologi (High volume, low pressure)
- Justering for lakkmengde, rund og bred påføring
- Hurtigkobling for skifte av lakkbeger
- Egnet for vannfortynnbar lakk
- Driftstrykk: 2,0 bar
- Luftforbruk: 110l/min
- Sprøyteavstand 10-15cm
- Leveres med 0,8mm dyse
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Produktvekt (per element) | Driftstrykk | Luftforbruk | Min. sprøyteavstand | Maks. sprøyteavstand | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0891700000090 1
|
Lakkeringspistol sata minijet 3000 hvlp
|
Innhold
125 ml
|
Produktvekt (per element)
788.000 g
|
Driftstrykk
2 bar
|
Luftforbruk
110 l/min
|
Min. sprøyteavstand
10 cm
|
Maks. sprøyteavstand
15 cm
|
Harmonisert systemkode
84249000800
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0699500514961 3
|
Hannippel 310 innv.gjenge 1/4R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0699100514961 3
|
Hannippel 320 innv.gjenge 1/4R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0891700015061 20
|
Lakksil for lakkeringspistol
|
Forp/Min.best.
20
|
Artikkelnummer
089170019 061 1
|
Rep set lakkeringspistol AP
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
089170040 061 1
|
Oppheng for lakkeringspistol
|
Forp/Min.best.
1
|