Munnstykke for fettpresse Easylock
- Mekanisk låsing hindrer munnstykke å falle av under bruk
- Smøremunnstykke for tilkobling til fettpressens slange/rør
- Passer alle standard smørenipler og kan brukes til alle typer smørearbeider
- Med 4 herdede inngrepsbakker av verktøystål som gir lang levetid
- Høyverdig hydraulisk tetning hindrer lekkasjer
- Rotasjonsledd forenkler til- og frakobling ved at man alltid får betjeningshendelen i en anvendelig posisjon
- Integrert fjær og støtdemper hindrer fettsøl ved frakobling
- Kan frakobles med trykk opp til 600 bar
- Utvendige mål i følge DIN 1283
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0986004001961 1
|
Munnstykke for fettpresse Easylock M10x1
|
Lengde
73 mm
|
Produktvekt (per element)
109.000 g
|
Harmonisert systemkode
848790590900
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|