Pakningsskrape bredde 25mm
- Vanadium-spesialstål, forkrommet
- Klingelengde: 150 mm
- Totallengde: 260 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Skraperbredde | Bladlengde | Lengde | Materiale til håndtak | Materiale | Overflate | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071434 51 061 1
|
Pakningsskrape B=25mm L=150mm
|
Skraperbredde
25 mm
|
Bladlengde
150 mm
|
Lengde
260 mm
|
Materiale til håndtak
Plast
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Produktvekt (per element)
205.500 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|