Fugepistol for 600 ml pølse, manuell
- Kan også brukes på 310 ml patroner
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Harmonisert systemkode | Innhold | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
08916010 061 1
|
Fugepistol for 600ml poser, manuell
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Innhold
600 ml
|
Produktvekt (per element)
1340.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|