Fugepistol Juniorfix
- Liten egenvekt
- Enkel rengjøring
- Enkel håndtering med riktig vektfordeling
- 1/4" utv.gjenger
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for | Strømningskapasitet | Lengde | Tilkoblingsgjenger | Maskinvekt | Maks. driftstrykk | Bredde | Farge | Harmonisert systemkode | Høyde | Materiale til sylinder | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0703891310961 1
|
Juniorfix, 310ml patroner
|
Egnet for
310 ml patron
|
Strømningskapasitet
7.2 l/min
|
Lengde
238 mm
|
Tilkoblingsgjenger
1/4 tomme
|
Maskinvekt
0.47 kg
|
Maks. driftstrykk
10 bar
|
Bredde
59 mm
|
Farge
|
Harmonisert systemkode
84671190000
|
Høyde
245 mm
|
Materiale til sylinder
Aluminium
|
Produktvekt (per element)
926.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0699100514961 3
|
Hannippel 320 innv.gjenge 1/4R
|
Forp/Min.best.
1
|