Fugepistol kraftig, 310 ml patroner
- Kraftig utførelse
- Anti-dryppfunksjon
- Integrert brems på avtrekker
- 360° roterende
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Lengde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0891022 961 1
|
Patronpistol kraftig for 310ml
|
Materiale
Plast
|
Farge
RAL 7021
|
Lengde
352 mm
|
Produktvekt (per element)
600.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|