Pumpeflaske 1,5lit pH 7-14
- For bruk sammen med Felgrens Premium & våre mikroemulsjoner.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Diameter | Høyde | Innhold | Beholder | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0891510213961 1
|
Pumpeflaske 1,5lit pH 7-14
|
Materiale
Plast
|
Farge
Hvit
|
Diameter
1 mm
|
Høyde
290 mm
|
Innhold
1.5 l
|
Beholder
Sprayflaske
|
Produktvekt (per element)
540.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Til påføring av felgrens Premium og mikroemulsjoner
- VEKK!
- Super X Clean
- Power X Clean
- WM-rens
- IQ 2000
- Felgrens Premium
OBS/Advarsel
- Må ikke brukes med syrebaserte vaskemidler.
La ikke apparatet stå under trykk og/eller i solen. Kontroller at apparatet ikke varmes opp til over maks. driftstemperatur.
Tekniske data
Pumpeflaske som kan brukes med vaskekjemi med en pH mellom 7-14