Pumpeflaske 360o
For bruk sammen med vann, ruterens og vannbaserte vaskemidler.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Diameter | Høyde | Innhold | Beholder | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0891503360961 1
|
Pumpeflaske 360° 1lit
|
Materiale
polyetylen - PE
|
Farge
|
Diameter
100 mm
|
Høyde
275 mm
|
Innhold
1 l
|
Beholder
Flaske
|
Harmonisert systemkode
39233010000
|
Produktvekt (per element)
399.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
- Industrirens Art.nr 089314005
- Silikonspray Art.nr 089322105
- Silikonfjerner Art.nr 0893222
- Isopropanol Art.nr 0893223505
OBS/Advarsel
Ikke egnet sammen med syre, harpiksløsere, acetonrens, uni-rens eller bremserens
La ikke apparatet stå under trykk og/eller i solen. Kontroller at apparatet ikke varmes opp til over maks. driftstemperatur.
Tekniske data
- Farge: Hvit, sort med sort pumpetopp
- Diameter: 95mm
- Høyde: 275mm
- Innhold: 1000ml
- pH: 5-9
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0891599 090 1
|
Pakningssett for pumpeflaske universal 1
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)