Pumpeflaske Foam 1,5 liter
Ideell for påføring av rengjøringsskum og rengjøring
Pumpesprayflasken forvandler et rengjøringsmiddel til et effektivt skum, som effektivt løser opp og fjerner smuss, insekter og tøff smuss.
3 skuminnsatser sørger for ulik konsistens og varierende nivåer av skumming - fra tyktflytende til tynn væske
Avhengig av innstillingen, fester skummet seg på overflaten lenger, og rengjøringsmidlet har en mer intensiv effekt.
Mindre mekanisk rengjøring kreves.
Ideell for alkaliske rengjøringsmidler
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Diameter | Høyde | Innhold | Beholder | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0891503021812 1
|
Pumpeflaske Foam 1,5 liter
|
Materiale
Polypropylen
|
Farge
|
Diameter
135 mm
|
Høyde
350 mm
|
Innhold
1.5 l
|
Beholder
Flaske
|
Produktvekt (per element)
532.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
- Super X Shampo Art.nr: 0893 042 225
- Super X Clean Art.nr: 0893 140 025
- IQ2000 Art.nr: 0890 270 115
- Alkalisk Cargo avfetting Art.nr 0893 045 026
- WM-rens Art.nr: 0893 118 2
- Liquid Green Art.nr: 0893 474 5
OBS/Advarsel
Må ikke brukes med syre- eller petroleumsbaserte såper
La ikke apparatet stå under trykk og/eller i solen. Kontroller at apparatet ikke varmes opp til over maks. driftstemperatur.
Tekniske data
- Farge: Hvit, sort med blå pumpetopp
- Diameter: 135 mm
- Høyde: 350 mm
- Innhold: 1500ml
- pH: 5-12
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)