Brakett til ST-164 dobbel skum injektor
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Lengde | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0701200015990 1
|
Veggbrakett til ST-164
|
Bredde
128 mm
|
Høyde
65 mm
|
Lengde
70 mm
|
Materiale
Polyamid - PA
|
Produktvekt (per element)
142.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)