Trykksprøyte Foam EPDM manuell 8 Liter
Trykksprøyten forvandler et rengjøringsmiddel til et effektivt skum, som effektivt løser opp og fjerner smuss.
Skumsprøyten skaper en fast cellestruktur, slik at skummet lett fester seg til overflaten.
EPDM-tetninger motstandsdyktige mot kjemikalier
Spesielt belagt stempelstang og fjær i rustfritt stål
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Diameter | Høyde | Egnet for aktiv ingrediens | Innhold | Beholder | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0891503009961 1
|
Trykksprøyte Foam EPDM 8 liter manuell
|
Materiale
polyetylen - PE
|
Farge
Hvit
Rød
|
Diameter
100 mm
|
Høyde
275 mm
|
Egnet for aktiv ingrediens
Sanitær-rengjøringsmiddel
|
Innhold
1 l
|
Beholder
Flaske
|
Produktvekt (per element)
377 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
For rengjøring av kjøretøy, maskiner, sanitære områder, storkjøkken osv.
Kan bruks sammen med våre alkaliske såper med pH til 14
- Alkalisk Cargo Avfetting
- Super X Clean
- WM-rens
- IQ 2000
- Felgrens Premium
OBS/Advarsel
Salpeter-, eddik- og propionsyre skal bare brukes i konsentrasjoner på inntil 10%, fosforog svovelsyre inntil 30%, kali- og natronlut inntil 20%.
- Ikke egnet for:
- Antennelige væsker
- Etsende stoffer (spesielle desinfeksjons- og impregneringsmidler, syrer, luter)
- Ammoniakkholdige væsker
- Vvæsker med temperaturer over 40 °C
- Løsningsmidler og løsningsmiddelholdige væsker
- Tyktflytende, klebrig eller restdannende væsker (farger, fett)
La ikke apparatet stå under trykk og/eller i solen. Kontroller at apparatet ikke varmes opp til over maks. driftstemperatur.
Tekniske data
- Væskevolum: 8 l
- Beholderkapasitet: 12,5 l
- Strømningskapasitetsforhold: ved 3 bar
- Gjennomstrømningskapasitet: 0,86 l / min
- Maks. driftstemperatur: 40 ° C
- Materiale: HDPE - Høy tetthet polyetylen
- Høyde x bredde: 650 x 240 mm
- Slangelengde: 2,5 m
- Produktvekt (per vare): 2,890 kg
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0891599 090 1
|
Pakningssett for pumpeflaske universal 1
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)